Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.9375 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Global Hauteur1.3900 po
- Longueur totale Diamètre4.8125 po
- Largeur totale3.3300 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590095940
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFHS207-23G
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106778929