Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56Z
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale15.4100 po, 391.41 mm
- Dimension C de la longueur totale15.41 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids24 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRemplace les moteurs de sécheuse commerciale Huebsch; Protection thermique à réinitialisation automatique; Rallonge d’arbre filetée spéciale; Adaptateur d’arbre 3/4 inclus; Roulements à billes
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesSécheuse à lessive commerciale
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.50, F#56Z, TR/MIN :1800, 115/208-230V, DP
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge8.0/4.0-4.0 A
- Efficacité de la pleine charge65 %
- Couple de pleine charge24.30 pi-lb;32.9464 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.50 hp;0.37 kW
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAE
- kW0.37 kW;0.50 hp
- Numéro de catalogue du fabricantX602
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856042033
- Modèle56C17D2102L
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses1
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856042033
- Tension115 V, 208 à 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Remplace les moteurs commerciaux de sécheuse Huebsch Protection thermique à réinitialisation automatique Rallonge d’arbre filetée spéciale Comprend un adaptateur d’arbre 3/4” Roulements à billes