Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145
- Longueur du moteur sans arbre8.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale14.75 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids49 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesSouffleurs et machines dans des environnements sales et poussiéreux, compresseurs, convoyeurs, pompes
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1745 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge5.8/2.9 A
- Courant de pleine charge6.00–5.80 / 2.90 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW1.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856016614
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145T , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145T , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856016614
- Volts à fréquence190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
- 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
- Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Élingue d’arbre, isolation de classe F