Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Z
- Dimension C de la longueur totale10.47 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids19 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge7.2 A
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856039828
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente / Goujon allongé
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- CUP_NON722856039828
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes 3/4" à travers les boulons, extrémité de l'arbre 1/2" arbre avec adaptateur 5/8" et clé Cadre et base en acier de gros calibre