Motion
56C17F5327H

LEESON ELECTRIC
56C17F5327H

Moteur de service agricole - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, cadre 56 , logement TEFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04488798
N° MFR56C17F5327H
Prix713.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C17F5327H

Moteur de service agricole - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, cadre 56 , logement TEFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04488798
N° MFR56C17F5327H
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
Prix713.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.82 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à double blindage; graisse Exxon Polyrex Em; déflecteurs d’arbre; drains de condensation; protection thermique manuelle; certifié CSA et reconnu UL
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Agriculture
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1, F#56, TR/MIN :1725, 115/208-230 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.4/6.8-6.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72 %
  • Couple de pleine charge
    48.3 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F104
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856027788
  • Modèle
    56C17F5327H
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Code de conception du moteur
    L
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856027788
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM F104 TEFC 115/208-230V 56
  • Extrémité de l'arbre verrouillée mécaniquement sur les modèles à face en C (excluant les modèles 5K ) Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé Conception de démarrage du condensateur/de fonctionnement du condensateur pour une efficacité accrue Protection thermique à réinitialisation manuelle à basse température Construction entièrement fermée et entièrement étanche pour les environnements sales Drains de condensats Élingue de l'arbre