Motion
KWVE35BL-G3V1

INA (SCHAEFFLER)
KWVE35BL-G3V1

Rail profilé de chariot à billes standard - Séries : KWVE, chariot long, 48 mm de hauteur, 100 mm de largeur, 145 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI04490183
N° MFRKWVE35BL-G3V1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KWVE35BL-G3V1

Rail profilé de chariot à billes standard - Séries : KWVE, chariot long, 48 mm de hauteur, 100 mm de largeur, 145 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI04490183
N° MFRKWVE35BL-G3V1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M10
  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    145 mm
  • Largeur totale
    100 mm

Détails

  • Classe de précision
    G3
  • Options de balle
    Complément complet
  • Type de bloc
    Longue calèche
  • Capacité de charge dynamique
    47500 N, 10678.42 lbf
  • Accessoires inclus
    Connecteur de lubrification
  • Lubrification
    Avec orifice de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    V1
  • Série
    KWVE
  • Capacité de charge statique
    100000 N, 22480.89 lbf

Aperçu

Description du fabricant
KWVE35BL-G3V1