Spécifications
Dimensions
- Taille du corps250C
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Pays d’origineJP
- Type de drainageManuel
- Type de filtreSéparateur de brumes
- SérieAMÉRICAIN
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Séparateur de brume super
- Connexion modulaire possible
- Le temps de remplacement du filtre peut être jugé visuellement
- Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- Filetages : Rc, G, NPT