Motion
MPD6905-6

DUFF-NORTON
MPD6905-6

MPD Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 6 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI04490540
N° MFRMPD6905-6
Prix2,170.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
MPD6905-6

MPD Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 6 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI04490540
N° MFRMPD6905-6
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
Prix2,170.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11.50 po
  • Longueur
    17.55 po
  • Accident vasculaire cérébral
    6 po
  • Largeur
    15.00 po

Détails

  • Tirage actuel
    23 A
  • Cycle de service à charge nominale
    0.19
  • Capacité de charge dynamique
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    12 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Facultatif
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    MPD
  • Vitesse à pleine charge
    0.75 po/s
  • Capacité de charge statique
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
MPD6905-6
  • Vaste gamme de capacités et de tensions pour l’intégration dans une variété d’applications
  • Boîtier résistant à la corrosion
  • Positionnement précis et reproductible avec interrupteurs de fin de course réglables internes
  • Système de freinage mécanique pour réduire la distance de conduite arrière et d’arrêt

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté