Motion
59 X 0485
Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile MILL-RIGHT® ES (HNBR) - Solide, dia. de l’arbre 28.000 , dia. ext. 30.500 , dia. ext. 0.875 , largeur totale, modèle 59 , matériau pour lèvres Mill-Right ES
N° D’ARTICLE MI04490733
N° MFR59 X 0485
Prix4,340.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile MILL-RIGHT® ES (HNBR) - Solide, dia. de l’arbre 28.000 , dia. ext. 30.500 , dia. ext. 0.875 , largeur totale, modèle 59 , matériau pour lèvres Mill-Right ES
N° D’ARTICLE MI04490733
N° MFR59 X 0485
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
Prix4,340.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    30.500 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    28.000 po
  • Poids
    13.71 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Modèle 59
  • Type de conception
    Modèle 59
  • Code d’harmonisation
    8487900040.US
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24715-0485
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X0485 MILL-RIGHT ES CRS 28.000"ID
  • La famille de joints d’huile KLOZURE® MILL-RIGHT® ES (nitrile hydrogéné) modèle 59 offre une résistance élevée à l’abrasion et une bonne résistance aux produits chimiques
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage
  • Boîtier extérieur robuste en acier au carbone
  • Boîtier extérieur robuste en acier au carbone
  • Configuration à une lèvre avec ressort à doigt moulé en acier inoxydable
  • Température de fonctionnement : -40°F à 300°F (-40°C à 150°C)
  • Fabriqué aux États-Unis