Motion
357
Adhésif en aérosol - liquide, inflammable
N° D’ARTICLE MI04491018
N° MFR357
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif en aérosol - liquide, inflammable
N° D’ARTICLE MI04491018
N° MFR357
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    20 oz

Détails

  • Application
    Carton, liège, tissu, feutre, isolant en fibre de verre, aluminium au métal, cuir, papier, pellicules plastiques, caoutchouc, mousse d’uréthane, bois
  • Couleur
    Blanc
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +180 °F

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À CONDUITS TERNE 357 OLIVE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE