Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadreBuse en caoutchouc
- ComprendCordon
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsPmxtreme
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Style de branchesFlexible
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992001323
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Les embouts de branches en caoutchouc gardent les lunettes en sécurité pour le travailleur actif
- Branches flexibles aérées à dos droit pour un ajustement frais et sans pression
- Comprend un cordon noir pour plus de sécurité pendant le travail
- Le nez en caoutchouc intégré offre un confort qui dure toute la journée
- La lentille en polycarbonate à courbe de base 9.0 offre une protection maximale de la vision et est revêtue pour une résistance supérieure aux égratignures
- Offre une protection à 99 % contre les rayons UV nocifs
- Satisfait ou dépasse Z87.1 exigences en matière d’impact élevé