Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166, MCEPS Classe 1
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreGris
- Matériau des branches du cadreBuse en caoutchouc
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleBleu
- Famille de couleurs de lentillesBleu
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Gamme de produitsItek
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesGris
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992000791
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- La nouvelle pièce nasale ventilée permet à la chaleur de se dissiper de l’arête du nez pour réduire la formation de buée
- Les embouts souples en caoutchouc injecté double et le nez flexible offrent un confort antidérapant
- La lentille courbée de base 9.75 offre une excellente protection latérale contre les particules en suspension dans l’air
- La protection légère sans monture est idéale pour un port toute la journée
- Lentille optique de première classe offrant une vision sans restriction
- Offre une protection contre les reflets excessifs
- Offre une protection à 99 % contre les rayons UVA et UVB nocifs
- Dépasse les exigences ANSI Z87.1 en matière de résistance aux chocs
- Répond aux normes balistiques MIL-PRF-32432
- CAN/CSA Z94.3-07
- Certifié CE EN166
- Tous les modèles ne répondent pas à la norme CSA
- Branche réglable : numéros de pièce, y compris ADJ