Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur25 kg
Détails
- CouleurGris
- CompositionChrome, cuivre, molybdène, nickel
- Caractéristiques et avantages• Pâte lubrifiante solide extrêmement pure pour les joints boulonnés. Il ne contient pas de plomb, de nickel, de soufre, de chlore ou de fluor.
- Numéro de catalogue du fabricant2329956
- Gamme de produitsMolykote®
- Plage de température-40 à +2550 °F
- TypeUsage général
Aperçu
- Pâte lubrifiante solide extrêmement pure pour joints boulonnés. Il ne contient pas de plomb, de nickel, de soufre, de chlore ou de fluor.