Motion
Pâte Molykote G-Rapid Plus

DUPONT
Molykote G-Rapid Plus Paste

Pâte - 250 g, boîte, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04491418
N° MFRMolykote G-Rapid Plus Paste
Prix79.97 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUPONT
Molykote G-Rapid Plus Paste

Pâte - 250 g, boîte, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04491418
N° MFRMolykote G-Rapid Plus Paste

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.97 $/carton

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    250 g

Détails

  • Application
    Haute pression
  • Type de base
    Huile minérale
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Hydroxyde de calcium
  • Type de contenant
    Can
  • Caractéristiques et avantages
    • Pâte lubrifiante solide avec un coefficient de friction particulièrement faible pour l’assemblage et le rodage des composants métalliques
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Type de lubrification
    Graphite, MoS2, solides blancs
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4045299
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -35 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 450 °C
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Types de produits
    Pâte Molykote G-Rapid Plus
  • Plage de température
    -35 à 450 °C
  • Type
    Lubrifiant
  • Température de travail
    -35 à 450 °C

Aperçu

Description du fabricant
G-RAP PLS PSTE EC,CAN,250G-10CTN
  • Pâte lubrifiante solide avec un coefficient de friction particulièrement faible pour l’assemblage et le rodage des composants métalliques