Motion
Molykote Hp-300

DUPONT
Molykote Hp-300

Graisse 4070218 - haute température, polymère fluoré, composition en perfluoropolyéther, qualité NLGI 2 , 2 kg, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04491477
N° MFRMolykote Hp-300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUPONT
Molykote Hp-300

Graisse 4070218 - haute température, polymère fluoré, composition en perfluoropolyéther, qualité NLGI 2 , 2 kg, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04491477
N° MFRMolykote Hp-300

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2 kg
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Polymère fluoré, perfluoropolyéther
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4070218
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Plage de température
    -65 à +250 °C
  • Type
    Température élevée

Aperçu

Description du fabricant
HP-300 GRSE PB, kg, 2KG-4CTN
  • Graisse synthétique (PFPE) spécialement pour les températures élevées