Motion
30-GC6051-01

REXNORD INC
30-GC6051-01

Tringle de formation de retour - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491808
N° MFR30-GC6051-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GC6051-01

Tringle de formation de retour - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491808
N° MFR30-GC6051-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Largeur totale
    41-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    33 po
  • Poids
    122.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
30-GC6051-01 IDL A/S 4.5DRP STL R/G
  • 30-C6051 Rt Trg Idler-act Sh Chk 30-C6052 411-20010 Chaussure