Motion
54-GC6203-01

REXNORD INC
54-GC6203-01

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491993
N° MFR54-GC6203-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
54-GC6203-01

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491993
N° MFR54-GC6203-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    58-1/2 po
  • Largeur totale
    65-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    45 po (centre), 7 po (deux côtés)
  • Poids
    109.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Impact sur la trémie
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
54-GC6203-01 IDL 20TRGH IMP UEQ R/G
  • 54-C6203 Rouleau tendeur à chocs au niveau du bac