Motion
42-GC6020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S

REXNORD INC
42-GC6020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S

10519548 / 42-GC6020-02 IDL FLT ST 4.25RISE F/S
N° D’ARTICLE MI04492539
N° MFR42-GC6020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S
Prix1,403.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
42-GC6020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S

10519548 / 42-GC6020-02 IDL FLT ST 4.25RISE F/S
N° D’ARTICLE MI04492539
N° MFR42-GC6020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,403.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Largeur totale
    53 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    45 po
  • Poids
    49.38 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699292404

Aperçu

Description du fabricant
42-GC6020-02 IDL PLAT STL 4.25RISE F/S
  • 42-C6020 6x45 rouleaux scellés en usine avec support de montée 4.25
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon