Motion
54-GD5020-02

REXNORD INC
54-GD5020-02

Pignon plat - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492555
N° MFR54-GD5020-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
54-GD5020-02

Pignon plat - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492555
N° MFR54-GD5020-02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Largeur totale
    65 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    57 po
  • Poids
    67.38 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
54-GD5020-02 IDL PLAT D STL4.25RIS F/S
  • 54-d5020 5x57 rouleaux scellés en usine avec support de montée 4.25