Motion
60-GD6040-01

REXNORD INC
60-GD6040-01

Pignon de retour - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492563
N° MFR60-GD6040-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
60-GD6040-01

Pignon de retour - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492563
N° MFR60-GD6040-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Largeur totale
    71 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    63 po
  • Poids
    81.24 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
60-GD6040-01 RETOUR D 4.5 CHUTE STL RG
  • Rouleau 60-d6040 6x63 graissant avec support de chute 4.50
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon