Motion
18-GB5200-21 IDL*20TRGH ST EQ F/S B+

REXNORD INC
18-GB5200-21 IDL*20TRGH ST EQ F/S B+

10514627 / 18-GB5200-21 IDL 20TRGH ST EQ F/S B+
N° D’ARTICLE MI04492664
N° MFR18-GB5200-21 IDL*20TRGH ST EQ F/S B+
Prix1,835.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
18-GB5200-21 IDL*20TRGH ST EQ F/S B+

10514627 / 18-GB5200-21 IDL 20TRGH ST EQ F/S B+
N° D’ARTICLE MI04492664
N° MFR18-GB5200-21 IDL*20TRGH ST EQ F/S B+
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
Prix1,835.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    20-3/4 po
  • Largeur totale
    28-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    7 (des deux côtés) po, 7 (centre) po
  • Poids
    31.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699401196

Aperçu

Description du fabricant
18-GB5200-21 IDL 20TRGH STL EQ F/S B+
  • 18-B5200 B+ Redresseur de plomberie scellé en usine