Motion
24-GD5300-01

REXNORD INC
24-GD5300-01

10519111 / 24-GD5300-01 IDL*35TRGH ST EQ REGR
N° D’ARTICLE MI04492729
N° MFR24-GD5300-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
24-GD5300-01

10519111 / 24-GD5300-01 IDL*35TRGH ST EQ REGR
N° D’ARTICLE MI04492729
N° MFR24-GD5300-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    24-3/16 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    9 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
24-GD5300-01 IDL 35TRGH STL EQ REGR