Motion
CEM3550T
Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 143TC , logement TEFC, 60 Hz, base 3500 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04495349
N° MFRCEM3550T
Prix1,390.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 143TC , logement TEFC, 60 Hz, base 3500 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04495349
N° MFRCEM3550T
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
Prix1,390.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Dimension C de la longueur totale
    13.29 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Ampères à tension
    1.9 A @ 460 V; 3.8 A @ 230 V; 4.0 A @ 208 V
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C.
  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568542835
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CEM3550T MTR
  • Les moteurs CEM Super-E®/XE ont une efficacité NEMA Premium®
  • Isolation de classe F
  • Facteur de service 1.15
  • Onduleur prêt selon la norme NEMA MG 1, partie 31.4.4.2
  • Garantie de trois ans
  • Applications : pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C