Motion
ROULEAU 906  OD2.9XID3/4IN  2MATL

REXNORD INC
ROLLER 906 OD2.9XID3/4IN 2MATL

Rouleau Rexnord 906-656731 pour retour de chaîne
N° D’ARTICLE MI04496958
N° MFRROLLER 906 OD2.9XID3/4IN 2MATL
Prix14.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ROLLER 906 OD2.9XID3/4IN 2MATL

Rouleau Rexnord 906-656731 pour retour de chaîne
N° D’ARTICLE MI04496958
N° MFRROLLER 906 OD2.9XID3/4IN 2MATL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12.00 po
  • Longueur
    2.9000 po
  • Diamètre du rouleau
    0.7500 po
  • Poids
    0.39 lb
  • Largeur
    3.0700 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Tige de chaîne
  • Détails supplémentaires
    Guides de chaîne
  • Page de produit du fabricant
    662864022811
  • Matériel
    Caoutchouc/POM

Aperçu

Description du fabricant
906-656731 ROULEAU 2MATL 2.9OD 3/4
  • Rouleau - 2.9 po de diamètre bimatériau
  • Diamètre de l’arbre de 3/4 po
  • Taille d’alésage 0.77 po
  • Moyeu et rouleau en acétal (POM)
  • Surface en caoutchouc thermoplastique (dureté de la rive 60 ) Gris centre de couleur