Motion
W 618/4/R799

SKF
W 618/4/R799

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 9 mm de diamètre extérieur, 2.50 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04497516
N° MFRW 618/4/R799
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 618/4/R799

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 9 mm de diamètre extérieur, 2.50 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04497516
N° MFRW 618/4/R799
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Rayon du filet
    0.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    9 mm
  • Global Largeur  
    2.50 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable estampé
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W 618/4/R799
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale W 618/4/R799 présente un diamètre d'alésage de 4 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 9 mm et une largeur de 2.50 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W 618/4/R799
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574320936
  • Rpm max.
    85000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    364 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    114 kN
  • Série
    W600
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316574320936

Aperçu

Description du fabricant
W 618/4/R799