Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur0.3750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionR16 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Description longueLe R16 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.0000 po avec un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.3750 po, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricantR16
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106994947