Motion
VLRSE-2 1/2
2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.3120 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de pointe
N° D’ARTICLE MI04500729
N° MFRVLRSE-2 1/2
Prix307.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.3120 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de pointe
N° D’ARTICLE MI04500729
N° MFRVLRSE-2 1/2
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
Prix307.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.0300 po
  • Point Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.3120 po
  • Goujon Diamètre  
    0.7500 po
  • Goujon Longueur  
    1.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.8750 po
  • Filetage Taille  
    3/4-16
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0.6870 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009799900
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge statique radiale
    1110 lb

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE VLRSE-2 1/2 BRASSÉES