Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.57 po
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Largeur intérieure0.625 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.95 po
- Diamètre de la broche0.312 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricantC-330144CL-18-P
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- CUP_NON716647487011