Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne35.662 mm
- Taille et pas de la chaîne550 / 1.630 po
- Largeur intérieure19.81 mm
- Hauteur de la plaque de liaison20.19 mm
- Diamètre de la broche7.188 mm
- Diamètre du rouleau16.87 mm
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas550 / 1.630 po
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricantCA550-CPCL
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- CUP_NON716647454334