Motion
48593 RUBAN DE TOILE DE VERRE TOUT USAGE PTFE 5153L BRUN CLAIR 36 POX36YD  6.8M

3M
48593 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5153L LIGHT BROWN 36"X36YD 6.8M

3M™ Ruban en toile de verre PTFE à usage général 5153L, brun clair, 36 po x 36 vg, 8 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI04501220
N° MFR48593 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5153L LIGHT BROWN 36"X36YD 6.8M
Prix10,119.17 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
48593 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5153L LIGHT BROWN 36"X36YD 6.8M

3M™ Ruban en toile de verre PTFE à usage général 5153L, brun clair, 36 po x 36 vg, 8 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI04501220
N° MFR48593 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5153L LIGHT BROWN 36"X36YD 6.8M
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
Prix10,119.17 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    290 po
  • Épaisseur
    8 mil
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    43 oz/po
  • Matériau adhésif
    Silicone
  • Matériau de support
    PTFE renforcé de fibre de verre
  • Couleur
    Brun
  • Allongement à la pause
    5 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00021200485930
  • Numéro de stock du fabricant
    00021200485930
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200485930
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +500 °F
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • CUP_NON
    00021200485930
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
48593 CHIFFON EN VERRE PTFE À USAGE GÉNÉRAL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos renforcé en tissu de verre offre une résistance à la traction et une résistance aux déchirures et aux perforations plus élevées que les rubans à endos en pellicule PTFE typiques
  • L’adhésif en silicone offre une performance à haute température et un vieillissement prolongé
  • L’endos plus épais aide à prolonger la durée de vie des versions plus minces lorsqu’elles sont soumises à l’abrasion et à l’usure
  • Linered version of 3M™ General Purpose PTFE Glass Cloth Tape 5153 makes tape ideal for die cutting or applications requiring increased stability
  • Fournit une surface antiadhésive à faible friction sur l’équipement de thermoscellage et d’emballage
  • Fonctionne sous une large gamme de températures, y compris jusqu’à 500°F/260°C
  • Une très faible absorption de l’humidité permet au ruban de fonctionner dans de nombreux environnements humides
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles