Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- CouleurBleu/Jaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts enduits de caoutchouc naturel
- Type de mainPaire
- Normes respectéesASTM D 3389-94, ASTM F 1790-97, EN 407
- TypeRésistant aux coupures et aux perforations
- CUP_NON20076490007250
Aperçu
- La doublure DuPont™ Kevlar® à 100 % et un épais revêtement de latex de caoutchouc naturel sur la paume offrent une résistance exceptionnelle aux coupures, à l’abrasion et aux perforations
- Pouce entièrement enduit pour une protection supplémentaire dans cette zone à forte usure
- Revêtement en latex au fini froissé pour une prise supérieure sur surface sèche et mouillée
- Trempé de manière ergonomique pour réduire la fatigue des mains, sans coutures inconfortables
- Score CE : 2544