Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine22-3/4 po
- Longueur31 po
- Poids du matériel1.2 oz/vg2
- TaillePetit
Détails
- Détails supplémentairesCouture surjetée
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
- CouleurBlanc
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantBouton-pression à l’avant
- Type de vêtementSarrau de laboratoire
- Utilisation du vêtementUsage général
- MatérielPolyéthylène haute densité
- Nombre de poches2
- Gamme de produitsTyvek
- Type de produitSarraus de laboratoire et smocks jetables
- RésistanceAbrasion, aérosols, particules sèches
- Fermeture du poignetPoignets ouverts