Spécifications
Dimensions
- S’adapte à la largeur de la fourche6-1/2 po
- Hauteur utilisable1-3/4 po
Détails
- Nombre de fourches2
- CUP_NON691215027472
- Capacité de poids6000 lb
Aperçu
- Permet à tout chariot élévateur à fourche de maximiser la sécurité tout en soulevant une charge à l’aide de chaînes, de câbles ou de cordes
- Le dispositif de retenue de sécurité est utilisé pour fixer la plaque de crochet au chariot élévateur, l’empêchant de glisser de l’extrémité des fourches
- Ouvertures de fourche de 6-1/4 po L x 1-3/4 po H