Motion
CKZ2N63-135RT

SMC CORP OF AMERICA
CKZ2N63-135RT

CYLINDRE À PINCE CKZ2N avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI04505865
N° MFRCKZ2N63-135RT
Prix628.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CKZ2N63-135RT

CYLINDRE À PINCE CKZ2N avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI04505865
N° MFRCKZ2N63-135RT
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
Prix628.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Longueur totale du corps
    395.6 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Accident vasculaire cérébral
    86.3 mm

Détails

  • Position de montage du bras
    Droite
  • Angles d’ouverture du bras
    135 °
  • Options de carrosserie
    Standard
  • Force de serrage à 0.5Mpa
    400 N-m
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun (côté pincement), pare-chocs en caoutchouc (côté déclampage)
  • Force de serrage maximale
    4867 lbf/po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.8 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.3 MPa
  • Durée minimale de la pince
    1 s
  • Délai minimum avant la mise en production
    1 s
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.3 à +0.8 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à pince droite
  • Pression d’épreuve
    +1.2 MPa
  • Série
    CKZ2N

Aperçu

Description du fabricant
CKZ2N63-135RT CKZ2N PINCE DE LIGNE ÉTROITE
  • Taille de l'alésage 63mm
  • Conforme à la norme NAAMS
  • 48 modèles de bras disponibles
  • Conception peu encombrante
  • Filetage de port de type G ou NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté