Motion
SZ3160-5LOZ-N3

SMC CORP OF AMERICA
SZ3160-5LOZ-N3

SOUPAPE, CONNECTÉE À *LQA
N° D’ARTICLE MI04505873
N° MFRSZ3160-5LOZ-N3
Prix59.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SZ3160-5LOZ-N3

SOUPAPE, CONNECTÉE À *LQA
N° D’ARTICLE MI04505873
N° MFRSZ3160-5LOZ-N3
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
Prix59.07 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.25 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Temps de réponse
    ≤12 ms
  • Matériau du joint
    Résine
  • Série
    SZ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.6 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
SZ3160-5LOZ-N3 VANNE

Les clients ont également acheté