Motion
DSH-100
Bague de retenue externe - acier inoxydable, matériau en acier, épaisseur de 3 mm, diamètre intérieur libre de 94.5 mm
N° D’ARTICLE MI04506902
N° MFRDSH-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de retenue externe - acier inoxydable, matériau en acier, épaisseur de 3 mm, diamètre intérieur libre de 94.5 mm
N° D’ARTICLE MI04506902
N° MFRDSH-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la profondeur de rainure
    1.75 mm
  • Pour diamètre de rainure
    96.5 mm
  • Pour la largeur de rainure
    3.15 mm
  • Pour diamètre d’arbre
    100 mm
  • Diamètre intérieur libre
    94.5 mm
  • Épaisseur
    3 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable, acier
  • Type
    Externe

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU ÉLASTIQUE EXTERNE MÉTRIQUE DSH-100