Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56H
- Longueur du moteur sans arbre7.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale17.23 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids41.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesCertifié Csa et reconnu Ul;La base du berceau offre une flexibilité lors du montage et du repositionnement du moteur; Convient aux applications à couple variable
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur à usage défini, 0.75 et 0.33 HP, 1 Ph, 60 et 60 Hz, 115 et 115 V, 1800 et 1800 tr/min, cadre 56H , DP
- Mot-clé de descriptionObjectif défini
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge11.6 / 7.00 A
- Efficacité de la pleine charge64.90 %
- Couple de pleine charge36.00 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.75 ch;0.33
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAH
- kW0.56 kW
- Numéro de catalogue du fabricant111954.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720010419
- ModèleC6C46DR2J
- Catégorie de moteurMoteur à deux vitesses
- Puissance du moteur1/3 hp, 3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4/6-pole
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente
- Classe de conception NEMA2VT
- Nombre de vitesses2
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720010419
- Tension115 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal selon les spécifications de puissance nominale.
- La base du berceau offre de la flexibilité lors du montage et du repositionnement du moteur.
- Convient aux applications à couple variable.