Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145T
- Longueur du moteur sans arbre7.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.18 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids42.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1500 tr/min
- DescriptionMoteur à tension spéciale, 2 HP, 3 Ph, 50 Hz, 220/380/440 V, 1500 tr/min, cadre 145T , TEFC
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50 Hz
- Ampérage à pleine charge6.3 / 3.65 / 3.15 A
- Efficacité de la pleine charge81.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAJ
- kW1.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720016718
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur220/380/440 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1500 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720016718
- Tension220/380/440 V
- Volts à fréquence220/380/440 V à 50 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Convient à une alimentation triphasée de 220/380 volts, 50 Hz ou 440 volts, 50 Hz
- Les couples dépassent les performances NEMA pour les moteurs de conception B
- Isolation de classe F