Motion
L095 11MMH7 4X1.8MMKW

LOVEJOY INC
L095 11MMH7 4X1.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514449424 - Taille du raccord : L095, mâchoire droite, alésage 11 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI04509328
N° MFRL095 11MMH7 4X1.8MMKW
Prix38.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L095 11MMH7 4X1.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514449424 - Taille du raccord : L095, mâchoire droite, alésage 11 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI04509328
N° MFRL095 11MMH7 4X1.8MMKW
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
Votre prix38.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    11 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.5100 po
  • Code de taille de raccord
    L095
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.1 po, 2.11 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    561 po
  • CUP_NON
    685144494245

Aperçu

Description du fabricant
L095-HUB-11MMH7-4X1.8MMKW