Motion
ASSEMBLAGE DE BRIDE INTÉRIEURE DLT 50 HT

LOVEJOY INC
50 HT DLT INNER FLANGE ASSY

Bride de couplage Flex Link-Type 68514439053 - Deltaflex, 50, taille de raccord intérieur, acier
N° D’ARTICLE MI04509346
N° MFR50 HT DLT INNER FLANGE ASSY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
50 HT DLT INNER FLANGE ASSY

Bride de couplage Flex Link-Type 68514439053 - Deltaflex, 50, taille de raccord intérieur, acier
N° D’ARTICLE MI04509346
N° MFR50 HT DLT INNER FLANGE ASSY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    50
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.1800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.87 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau de la bride
    Acier
  • Type de bride
    Intérieur
  • Puissance à 100 tr/min
    4.5 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Forme de moyeu
    Triangulaire
  • Comprend
    (2) Vis de pression à 120°
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144390531
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    Deltaflex
  • CUP_NON
    685144390530

Aperçu

Description du fabricant
50HT DLT ASSEMBLAGE INTERNE DELTAFLEX CPLG 39053