Motion
LF820-4.5IN BROCHES PA

REXNORD INC
LF820-4.5IN PA-PINS

Chaîne supérieure de table - course droite, 4.5000 po de largeur de vol, 1.5000 po de pas de chaîne, couleur brune
N° D’ARTICLE MI04510599
N° MFRLF820-4.5IN PA-PINS
Prix42.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF820-4.5IN PA-PINS

Chaîne supérieure de table - course droite, 4.5000 po de largeur de vol, 1.5000 po de pas de chaîne, couleur brune
N° D’ARTICLE MI04510599
N° MFRLF820-4.5IN PA-PINS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.89 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids par pied
    0.69 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699939644

Aperçu

Description du fabricant
81401357 LF820K4.5 GOUPILLE PLAS