Motion
R12ZZC3/EM

NTN
R12ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 1.6250 po, largeur 0.4375 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04510643
N° MFRR12ZZC3/EM
Prix48.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R12ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 1.6250 po, largeur 0.4375 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04510643
N° MFRR12ZZC3/EM
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
Prix48.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Rayon du filet
    0.0310 po, 0.787 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4375 po, 11.113 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.143 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    R12ZZC3/EM ROULEMENT À BILLE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde R12ZZC3/EM présente un diamètre d’alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.4375 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R12ZZC3/EM
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    890 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359496116

Aperçu

Description du fabricant
R12ZZC3/EM ROULEMENT À BILLE