Motion
10 HSB ALÉSAGE 1.4375" 3/8"x3/16" KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
10 HSB 1.4375" BORE 3/8"x3/16" KW 1 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire Omega - Taille du manchon : 10, mâchoire droite, 1.4375 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04510753
N° MFR10 HSB 1.4375" BORE 3/8"x3/16" KW 1 SS
Prix198.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
10 HSB 1.4375" BORE 3/8"x3/16" KW 1 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire Omega - Taille du manchon : 10, mâchoire droite, 1.4375 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04510753
N° MFR10 HSB 1.4375" BORE 3/8"x3/16" KW 1 SS
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
Prix198.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Code de taille de raccord
    10
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    3.3000 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.3 po
  • Longueur du moyeu
    1.880 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8800 po
  • Diamètre extérieur
    3.6500 po
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    3.61 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Alésage standard (HSB)
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Profondeur de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    Oméga
  • CUP_NON
    698210904067

Aperçu

Description du fabricant
7300356 10 HSB BORE 1.4375 PO
  • Taille(s) des moyeux Rexnord E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) 10 avec un diamètre de baril extérieur de 3.30-inch pour les raccords élastomères.