Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale163.5 mm
- Longueur totale205.5 mm
- Largeur totale72 mm
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- FonctionCentre fermé à 3 positions
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage (outil requis)
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (Centre fermé)
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse55 ms
- Matériau du jointMétal
- SérieVFS
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
- Norme de filetagesans sous-plaque
- Fonction de la vanneBobine