Motion
C 2210  TN9/C3

SKF
C 2210 TN9/C3

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 23 mm, Alésage droit, Ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04513098
N° MFRC 2210 TN9/C3
Prix479.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
C 2210 TN9/C3

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 23 mm, Alésage droit, Ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04513098
N° MFRC 2210 TN9/C3
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
Prix479.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Trous de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    392 °F
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux toroïdaux
  • CUP_NON
    7316570702125

Aperçu

Description du fabricant
C 2210 TN9/C3 ROULEAU TOROÏDAL BRG