Motion
SAF 1516

SKF
SAF 1516

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 4-Bolt, Alésage 2-11/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04513108
N° MFRSAF 1516
Prix1,192.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 1516

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 4-Bolt, Alésage 2-11/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04513108
N° MFRSAF 1516
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
Prix1,192.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.6250 à 11.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po
  • Hauteur totale
    6.6875 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    1216 K
  • Série
    SAF
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316576668159

Aperçu

Description du fabricant
SAF 1516 , PIÈCE DIVISÉE EN FONTE