Motion
CDQ2B100-50DZ-M9B

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B100-50DZ-M9B

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI04513797
N° MFRCDQ2B100-50DZ-M9B
Prix251.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B100-50DZ-M9B

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI04513797
N° MFRCDQ2B100-50DZ-M9B
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
Prix251.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Taille de la tige / Filetage
    M26x1.5 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2B100-50DZ-M9B CYLINDRE
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté