Motion
23988MB.C3.H140

FAG (SCHAEFFLER)
23988MB.C3.H140

Roulement à rouleaux sphériques - DI 440 mm, DI 600 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04514001
N° MFR23988MB.C3.H140
Prix57,116.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23988MB.C3.H140

Roulement à rouleaux sphériques - DI 440 mm, DI 600 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04514001
N° MFR23988MB.C3.H140
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
Prix57,116.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    440 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    600 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    222.446 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 239..-MB , nervures symétriques 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Vitesse maximale
    1.130 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    239
  • CUP_NON
    4026677550248

Aperçu

Description du fabricant
23988-MB-H140-C3