Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids33.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAK
- Puissance du moteur1/2 hp/1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur190/380 V, 230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreNEMA 56
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1000 tr/min, 1200 tr/min
- CUP_NON691720354759
- Tension230/460 V
Aperçu
- L’extérieur entièrement en acier inoxydable favorise la résistance à l’eau et à la corrosion chimique.
- Les roulements à double joint prolongent la durée de vie du moteur en luttant contre les premiers signes de défaillance des roulements.
- Les joints d’arbre de sortie en acier inoxydable protègent contre les contaminants externes.
- Les systèmes d’isolation offrent une protection supérieure contre les pointes de tension.
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.