Motion
75836
Stinger DS Handheld - Ampoule DEL, rechargeable, Taille de la batterie sous-C, Sortie lumineuse maximale de 160 lm, Couleur de la carrosserie noire, Nombre de batteries; 1 (Bâton de batterie à 3 cellules)
N° D’ARTICLE MI04519188
N° MFR75836
Price$272.11/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stinger DS Handheld - Ampoule DEL, rechargeable, Taille de la batterie sous-C, Sortie lumineuse maximale de 160 lm, Couleur de la carrosserie noire, Nombre de batteries; 1 (Bâton de batterie à 3 cellules)
N° D’ARTICLE MI04519188
N° MFR75836

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix272.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Sous-C
  • Diamètre/largeur du corps
    1.17 po
  • Diamètre/largeur de la tête
    1.62 po
  • Longueur
    8.85 po

Details

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Chimie de la batterie
    NiCad, NiMH
  • Tension de la batterie
    3.6 V
  • Caractéristiques du faisceau
    Lampe stroboscopique
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Aluminium
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    12000 cd (moyen), 24000 cd (élevé), 6000 cd (faible)
  • Sortie lumineuse complète
    175 (moyen) lm, 350 (élevé) lm, 85 (faible) lm
  • Terminer le temps d’exécution
    2 (élevé) h, 3.75 (moyen) h, 5.5 (stroboscope) h, 7.25 (faible) h
  • Comprend
    Chargeur de lampe de poche
  • Intensité maximale du faisceau
    18000 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    160 lm
  • Durée d’exécution maximale
    6.75 h
  • Nombre de piles
    1 (Bâton de batterie à 3 cellules)
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    4
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux chocs et à l’eau
  • Normes respectées
    ANSI/NEMA FL-1, CE
  • Type
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • CUP_NON
    080926758339

Aperçu

Description du fabricant
75833 STNGRDS 120 SMTPB

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté